Szerszámtartó telibefúróhoz 20 mm

Cikkszám: 307005 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀-höz D1 20 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Termék fajtája Telibefúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307005 20
EAN / GTIN 4062406105235

Leírás

Kivitel:

A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva. Meghúzásakor a telibefúró szárának a válla a felfekvő felülethez feszül. Ezenkívül a felfekvő ⌀-t a hagyományos szerszámbefogókhoz képest megnövelték.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., tartalék csavar 309907 és 309908 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek