{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | HSK-A 63 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Hasznos hossz LN | 33 mm | |
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305709 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944511 |