Köszörű- és ellenőrzősatuk menetes orsóval 70 mm

Cikkszám: 363250 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 70 mm
Maximális befogási tartomány b 80 mm
Pofamagasság C 30 mm
Teljes hossz a 160 mm
Teljes szélesség B 70 mm
Alaptest magassága G 32 mm
Súly 3 kg
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804

Leírás

Kivitel:

Beköszörült prizma. Tömör acél; edzve és minden oldalon köszörülve 4 oldalas megmunkáláshoz.
Menetes orsóval. Horizontális prizmával.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,005 mm / 100 mm-en belül.

Tartalom:

Stabil tok.