{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alkalmazható | Satuk mágneses felületekkel | |
Termék fajtája | Munkadarab ütköző |
Cikkszám | 360495 1 | |
EAN / GTIN | 4045197884275 | |
Gyártó száma | 360495 1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Munkadarab ütköző, mágneses, Típus: 1
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
118,50 €
115,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
207,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes magasság | 210 mm - 240 mm | 350 mm - 380 mm | |
Alkalmazható | Satuk mágneses felületekkel | ||
Hozzávaló színkód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Hasznos magasság N | 145 mm - 175 mm | 285 mm - 315 mm | |
S tengelytávolság A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Termék fajtája | Munkadarab ütköző | Munkadarab ütköző | Munkadarab ütköző |