{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 75 mm | |
Pofamagasság h | 26 mm | |
Magasság h1 | 23 mm | |
Magasság h2 | 18 mm | |
Pofahossz l | 39 mm | |
Hossz l1 | 3 mm | |
Súly | 0,4 kg | |
Hozzávaló színkód | HOLEX ZS 75 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363310 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950691 |