Lágy rátétpofa 120A mm

Cikkszám: 363324 120A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,52 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 120 mm
Maximális szorítóerő 15 kN
Pofamagasság h 28 mm
Pofahossz l 39 mm
l2 44 mm
Súly 0,4 kg
Alapanyag Alumínium
Hozzávaló színkód HOLEX ZS 75
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540

Leírás

Kivitel:

Lágy pofák egyedi kontúrok létrehozásához és érzékeny alkatrészek megmunkálásához.