{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 160 mm | |
Maximális szorítóerő | 50 kN | |
Pofamagasság h | 35 mm | |
Pofahossz l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Alapanyag | Alumínium | |
Hozzávaló színkód | HOLEX ZS 120 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 |