Mors doux rapporté 160A mm

Réf.: 363324 160A

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  50.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  42.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 160 mm
Force serrage max. 50 kN
Hauteur mors h 35 mm
Longueur mors l 54 mm
l2 60 mm
Poids 0,9 kg
Matériau Aluminium
Pour code couleur HOLEX ZS 120
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363324 160A
EAN / GTIN 4067263087090

Description

Exécution:

Mors doux pour la réalisation de profils personnalisés et l’usinage de pièces fragiles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript