Felső pofa önbeálló, Típushoz: 100

Cikkszám: 361127 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 100 mm
Pofamagasság h 40 mm
Magasság h1 20 mm
Pofahossz l 60 mm
Hossz l1 12 mm
Ingaszög 15 fok
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Gyártó száma 361127 100

Leírás

Kivitel:

Bevonattal, edzett és köszörült.

Felhasználás:

A 361140361149 sz. előtétpofák felfogásához.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Figyelem:

Szerelési ajánlás fix befogó modulra.
Hozzávaló ellenpofa 361125 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz