Dupla befogótárcsa, Típus: 120

Cikkszám: 360028 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Tartóerő 25 kN
Befogótárcsa ⌀ d 120 mm
Tájolófurat van igen
Magasság H 100 mm
Termék fajtája Befogótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360028 120
EAN / GTIN 4045197812827
Gyártó száma 360028 120

Leírás

Kivitel:

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

A dupla oldalú befogótárcsa szabad elhelyezéséhez a raszterlapokon, befogótornyokon, stb. Így egy raszterlapon lévő menetes perselyből egy meghatározott null- ill. vonatkoztatási pontot csinálhat!

Tartalom:

2 befogótárcsa, 2 csatlakozó szár.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz.

Figyelem:

További magasságok 200 mm-ig külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz