{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 78 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 107 mm | |
Központosító ⌀ B | 160 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Súly | 17,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 |