{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-4 | |
Materijal | Čelik | |
Vanjski ⌀ A | 200 mm | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 78 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
⌀ za centriranje B | 160 mm | |
Dubina centriranja C | 4 mm | |
Težina | 17,5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 |