Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250

Artikel-Nr.: 313400 250
Setpreis 3 Stück (60,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 45 mm
Backenhöhe H 54 mm
Backenlänge L 95 mm
für Drehfutter-Durchmesser 250 mm
mit Nut ja
Nutbreite B2 21 mm
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 25 mm
Bohrungsabstand zur Außenkante A2 15 mm
für Schraubengröße M16
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313400 250
EAN / GTIN 4019208193397
Herstellernummer 1028173
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, brüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.