Menetfúró befogó, ER szinkro BT 40

Cikkszám: 338193
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
94 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Alak: AD

Leírás

Kivitel:

  • Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
  • Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
  • A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

  • Szinkronorsós megmunkáló központokon.
  • A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
  • A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.
308760308806 sz. kúpvonócsap.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.