{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6841J | |
Furattávolság f | 31,8 mm - 36 mm | |
Derékszögű talp szélessége K | 50 mm | |
Befogási magasság h, a csavar közepéig | 20 mm | |
Furat ⌀ d | 5,6 mm | |
Szorító löket | 26 mm | |
Tartóerő P (nyomás és húzás) | 2 000 N | |
Teljes magasság H | 85,5 mm | |
Teljes hossz L | 244 mm | |
Nyomócsavar | M6×25 mm | |
Homlokoldali menet a befogón | M16×1,5 mm | |
Termék fajtája | Tolórudas gyorsszorító |
Cikkszám | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Gyártó száma | 557375 |