Tryck/dragspännare med vinklad fot 2

Article no.: 376710 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
202 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6841J
Hålavstånd f 31,8 mm - 36 mm
vinklad fotbredd K 50 mm
spännhöjd h till skruvmitt 20 mm
hål ⌀ d 5,6 mm
spännlängd 26 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 2 000 N
totalhöjd H 85,5 mm
totallängd L 244 mm
kontaktskruv M6×25 mm
gänga framtill på spännaren M16×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376710 2
EAN / GTIN 4020772008413
Manufacturer number 557375

Beskrivelse

Utförande:

Med kraftutväxling enligt knäledsprincipen. Självlåsningsmekanism motverkar öppning.
  • Nitar av rostfritt stål, fettsmorda lagringspunkter.
  • Med lång skjutstång.
  • Handtaget kan ställas i valfri vinkel.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.
  • Med seghärdad och förzinkad tryckskruv.
  • Löstagbar vinklad fotplatta, kan fästas på plåtväggar.

Användningsdata:

för fastspänning i speciella fastspänningsanordningar vid borrning,brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Strl 0 och 3 kan även levereras i rostfritt stål!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar