Alátét M27

Cikkszám: 375340 M27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6340
Menetmérethez M27
Furat ⌀ d1 28 mm
Külső ⌀ d2 68 mm
Vastagság h 10 mm
Termék fajtája Alátét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375340 M27
EAN / GTIN 4020772082918
Gyártó száma 82917

Leírás

Kivitel:

Extra erős, síkra préselt és edzett, letört élekkel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas szorítóvasakhoz. Speciálisan készülékgyártáshoz.

Szabvány:

DIN 6340
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
    Menetmérethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz