{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkatartomány ⌀ | 28 mm - 50 mm | |
Befogókör ⌀ D1 | 26 mm | |
Hasznos hossz B | 70,3 mm | |
Munkadarab súlya | 55 kg | |
Külső ⌀ | 52 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 9 mm | |
Leszorító csavar | nem | |
Termék fajtája | Homlokmenesztő |
Cikkszám | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 |