Menesztőtárcsa HM lapkákkal Jobbos forgás 25

Cikkszám: 327480 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogókör ⌀ A 25 mm
Külső ⌀ B 45 mm
Hossz C 33 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 10 mm
Lapkák száma 3
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsák cserélhető keményfém menesztőlapkákkal.

Alkalmazható:

327455327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhm rendszerrel.