{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 43 mm | |
Hasznos hossz B | 75 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 10 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 34 mm | |
Munkadarab tömeghez | 140 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Gyártó száma | 058669 |