{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 45 mm | |
Hasznos hossz B | 76 mm | |
Keményfém ⌀ H | 11 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 26 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 150 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 1,78 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 |