Forgócsúcs cserélhető betétekhez 4

Cikkszám: 320659 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 76 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Maximális fordulatszám 3 200 min-1
Munkadarab tömeghez 350 kg
Hossz 1 58 mm
L2 13 mm
Külső ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ D2 32 mm
Hozzávaló színkód K18
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320659 4
EAN / GTIN 4045197774361

Leírás

Kivitel:

  • Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.
Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320625320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek