{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319057 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201335 |