GARANT tömör keményfém marók TPC
Az új GARANT VHM TPC marók a folyamatbiztos forgácseltávolításhoz vannak optimalizálva.
A Hoffmann Group a GARANT TPC szerszámokkal olyan innovatív marókkal jelenik meg a piacon, melyek kifejezetten a trochoidális marás (Trochoidal Performance Cutting, TPC) új módszere által támasztott követelményekhez készültek.
TPC – az új marási stratégia
Speciális geometriájával és optimalizált marási pályáival a, GARANT TPC szerszámok maximális megmunkálási mennyiséget biztosítanak alacsony forgácsolóerővel és minimális kopással. Fedezze fel ennek a stratégiának az előnyeit, és élvezze a munkáját az új TPC marógenerációval, amely a trochoidális marási stratégiával kombinálva valódi pénzt jelent a zsebében.
Tekintse meg a videónkat, hogy megtudja a különbségeket a hagyományos marástól, megismerje a műszaki részleteket, amelyek bemutatják a TPC előnyeit, és tájékozódjon az optimális alkalmazási területekről.
TPC – Trochoidális teljesítményvágás:
A speciális geometriákkal és optimális kialakítású mart pályákkal a GARANT TPC szerszámok maximális forgácsleválasztási térfogatot érnek el alacsony forgácsoló erő és csekély kopás mellett. Győződjön meg Ön is erről a stratégiáról és használja ki az új TPC maró generáció előnyeit, melyek trochoidális marási stratégiával kombinálva készpénzt jelentenek.
GARANCIA VHM-Cutter TPC, minden anyaghoz kifejlesztve:
TPC marócsaládunk összes szerszámát megtalálja eShopunkban
Alumínium
Acél
INOX
Titán
Univerzális
Új GARANT TPC maró több forgácstörővel
- A vágóélek egyenlőtlen távolsága: Rezgéscsökkentés. Fokozott sima futás.
- Vágóél 45°-os letöréssel: Az élek védelméért.
- Optimalizált fuvolaprofil: Optimális forgácseltávolítás 7 hornyon keresztül.
- Nagyon stabil magátmérő: Rendkívüli robusztusságot és szerszámmerevséget biztosít. Megakadályozza a szerszám elmozdulását.
- Vágóélek precíziós köszörülés: Ideális élesség bevonatos állapotban.
- Minimális kopás: A perifériás vágóéleken. A kifejezetten lekerekített vágóéleknek köszönhetően. Legújabb bevonat.
- Kiegyensúlyozott szerszámgeometria: DIN ISO 1940 – G2,5.
- Optimalizált szubsztrát az illeszkedő Co-tartalomnak köszönhetően: Fokozott hajlítószilárdság. Javított szívósság.
- Több forgácstörő a rövidebb forgácsokhoz.
Forgácsképzés meglévő GARANT TPC marókkal
- Hosszú forgácsok a kevés forgácstörő miatt
- Nagy törésállóság a kevés forgácstörő alacsony bevágási hatásának köszönhetően
- Jó felületek a vágás kevés megszakításának köszönhetően
Forgácsképzés az új GARANT TPC marókkal, több forgácstörővel
- Rövid forgácsok a többszörös forgácstörők miatt
- Alacsony a forgácsok elakadásának kockázata
- Csökkentett kopás a forgácsok beszorulásának elkerülése miatt
- Kevesebb hely szükséges a forgács számára
- Csökkenteti a forgácsfelhalmozódás kockázatát
- Magas folyamat-megbízhatóság, különösen az automatizált gyártásban
Trochoidal milling - static
A "félkör alakú marás kis lépésekkel" ciklus leírja azt a marási stratégiát, amelyben az ae/ap viszonyt a megmunkálási folyamatnak megfelelően optimalizálják. Mivel mind a maximális sugárirányú fogásvétel (aemax), mind az előtolási sebesség (Vf ) állandó, ezért ezt statikus marási stratégiának nevezzük, amely egy szabványos programozási rendszer segítségével minden CNC marógépen használható.
Az átlagos hm vágási vastagság nem állandó. A változó forgács egyenlőtlen terhelést eredményez! A hagyományos marási stratégiához képest az előnyök a nagyobb fémeltávolítási sebesség, a teljes vágási hossz kihasználása és a hosszabb szerszámélettartam.
Trochoidális marás - dinamikus
Az optimális megmunkálási folyamatot a dinamikus trochoidális stratégia írja le. Az anyagtól függően a maximális kapcsolódási szöget a megfelelő maximális vágási vastagsággal együtt határozzák meg.A φs kapcsolódási szög az anyagtól függően korlátozott. Az előtolási sebességet a CAM rendszer folyamatosan újraszámolja és beállítja:
Az átlagos hm vágási vastagság állandó. Egységes forgács keletkezik. A dinamikus előtolási sebesség (effektív pályaelőtolás) és a változtatható vágási szélesség révén a CAM rendszer felszabadítja a GARANT TPC szerszámok maximális hatékonyságát!
Az állandó átlagos vágási vastagság (hm) jelentős előnyöket kínál más folyamatokhoz képest. A dinamikus trochoidális marással minimális hőfejlődés, optimális szerszámélettartam és maximális fémeltávolítási sebesség érhető el.
Videó a termékről
GARANCIA TPC - Trochoidális marás
Videónkból megtudhatja a hagyományos marással szembeni különbségeket, olyan műszaki részleteket ismerhet meg, melyek megmutatják a TPC előnyeit, és láthatja az optimális felhasználási területeket.
GARANT tömör keményfém marógép működés közben
Nagy teljesítményű maró, amelyet kifejezetten TPC használatra terveztek rozsdamentes acélok megmunkálásához. Nagy stabilitás a megerősített magnak köszönhetően, nagy folyamat-megbízhatóság a beföldelt forgácsosztók által generált rövid forgácsoknak köszönhetően.
További információ a TPC marásról:
A sikeres TPC marás előfeltételei:
- modern CAM rendszer vagy modern gépvezérlő rendszer
- a lehető legdinamikusabb jellemzőkkel rendelkező megmunkálóközpont
- TPC szerszámok a GARANT-tól – kifejezetten a trochoidális alkalmazás követelményeire kifejlesztve