Kímélő kalapács 3K nyéllel, nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej ⌀: 27mm

Cikkszám: 754170 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 27 mm
Fejhossz betétekkel 81 mm
Nyélhossz 300 mm
Súly 0,358 kg
Nyél 3 komponensű markolat
Betét anyaga Nylon, fehér, 100 Shore
Nyél anyaga Alumínium ötvözet mag
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Gyártó száma PF090K 27

Leírás

Kivitel:

Szinte törhetetlen 3K nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotóelemek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel.
Erős, fém középrész.

Előny:

Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, vibrációmentes és kíméli a csuklót.

Alkatrész:

Tartalék nylon betétet a 754180 sz. alatt kapható.