{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Pofamagasság h | 24 mm | |
Magasság h1 | 3 mm | |
Magasság h2 | 11 mm | |
Pofahossz l | 40 mm | |
Hossz l1 | 3 mm | |
Súly | 0,18 kg | |
Hozzávaló színkód | Xtric 50 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 363030 25C | |
EAN / GTIN | 4062406355593 | |
Gyártó száma | 363030 25C |