Persely, úszó, Típus × hossz l1: 16X20mm

Cikkszám: 370109 16X20
Kedvezmény
10,71 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus × hossz l1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Termék fajtája Persely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370109 16X20
EAN / GTIN 4045197949509
Gyártó száma 370109 16X20

Leírás

Felhasználás:

Az optimális ismétlési pontosság elérése érdekében a befogni kívánt lapbakét központos és két úszó perselyt kell elhelyezni.

Alapanyag:

Betétedzhető acél

Figyelem:

A befogó furattal szembeni követelmények, magasság ± 0,05 mm és ⌀ H7.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz