{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális ⌀, íves | 300 mm | |
Maximális hossz, sík | 1 000 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 20 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 10 mm | |
Méret A | 69 mm | |
Méret B | 118 mm | |
Méret C | 79 mm | |
Méret D | 79 mm | |
Méret E | 66 mm | |
Méret F | 133 mm | |
Méret G | 30 mm | |
Maximális sík terhelés | 125 kg | |
Maximális íves terhelés | 50 kg | |
Súly | 3,5 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 382001 125 | |
EAN / GTIN | 2050001944030 | |
Gyártó száma | MAXX125 |