Slim csavarhúzó készlet Torx®-hoz, Classic, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3

Cikkszám: 625758 3
Kedvezmény
36,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Csavarhúzók száma 3
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625758 3
EAN / GTIN 7610733273867
Gyártó száma PB 5549.SL

Leírás

Kivitel:

Erős nyél kézbarát, jó fogású elasztomer felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 625753 sz.: TX10; TX15; TX20 méret