{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | GWP 10 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 450 W | |
Maximális fordulatszám | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Szerszámbefogás | B12 | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M10 | |
Súly | 1,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Menetvágó |
Cikkszám | 075550 720938 | |
EAN / GTIN | 4014586881256 | |
Gyártó száma | 72093860000 |