{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GX 75 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 3 000 min-1 | |
Szalagszélesség | 75 mm | |
Szalaghossz | 2 000 mm | |
Súly | 75 kg | |
Teljes hossz | 1038 mm | |
Teljes szélesség | 516,02 mm | |
Teljes magasság | 1020 mm | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Gyártó száma | 79013100403 |