{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | BOS 16 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 50 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Súly | 3,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075155 720547 | |
EAN / GTIN | 4014586874463 | |
Gyártó száma | 72054760000 |