{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GDR 12V-110 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M12 | |
Maximális nyomaték kemény | 110 Nm | |
Ütésszám | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Belső hatszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 200 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 600 min-1 | |
Súly | 0,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 10 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám | 074054 GDR12110 | |
EAN / GTIN | 3165140910682 | |
Gyártó száma | 06019E0005 |