Lítium-fém elemek, Nemzetközi méret: LR3

Cikkszám: 081559 LR3
Ár beállítása 2 Darab (3,09 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 2
Kémiai összetétel Lítium
Elem megnevezés Micro, AAA
Nemzetközi méret LR3
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 29 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Gyártó száma 5021013

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű márkás elemek lítium-fém minőségben maximális kapacitással és nagyon csekély önálló töltésveszteséggel. 10 év használati idő (füstjelző, vezérlések, stb.).
Felhasználási hőmérséklet tartomány −40 °C és 60 °C között.

Tartalom:

2 darab.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz