{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | spray-palack | |
Szórófej | Standard | |
Tartalom | 0,3 l | |
Szín | világos sárga | |
Forráspont | -44 °C | |
Öngyulladási hőmérséklet | 365 °C | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng | |
Termék fajtája | Vágóolaj / csiszolóolaj |
Cikkszám | 084210 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000966040 | |
Gyártó száma | 3108421300 |