Precíziós krepp szalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50

Cikkszám: 083648 19X50
(0,16 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése tesakrepp® 4334
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Papír
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,19 N/mm
Tágulási képesség 4 %
Szakítószilárdság 0,3 N/mm
Különlegesség UV-álló; feliratozható; kézzel téphető
Felhasználás Fedési munkák
Hőálló max. 120 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék sárgás
Hossz 50 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 0,09 mm
Ragasztószalagok száma 1
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083648 19X50
EAN / GTIN 4042448816160
Gyártó száma 04334-00000-00

Leírás

Kivitel:

A tesakrepp® 4334 extra vékony és szakadásálló papír hordozóval rendelkezik. Jó pozícionálhatóságot tesz lehetővé és akár 8 hétig használható kültéren, valamint kiváló minőségű glettelési, festési és fényezési technikákhoz éles lakk- és festék szélekkel. Különböző, érzékeny felületeken használható, mint pl. üveg, alu, HPVC és fa.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz