{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 1X 4HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,25 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 0,9 mm | |
Menet ⌀ | 1 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 1,5 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Gyártó száma | 139132 M1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhorony nélkül HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
97,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Menetméret | M1 | M1 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 2174 | DIN 2174 |
Szár négyszög □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál | max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál |