{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 6 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 51 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,1 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115050 1-6 | |
Gyártó száma | 115050 1-6 |