{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10,5 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 24 | |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115050 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114030 sz., kazettában 1-10,5 |
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
186,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | piros |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
kazettával | igen | igen |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |