{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 6 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 51 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115050 1-6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.°114030 con caja 1-6 |
a petición
En stock
74 piezas en stock
187,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
178,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 51 | 51 | 51 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
anillo de color | sin | amarillo | rojo |
con estuche | sí | sí | sí |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tipo | N | W | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |