{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 13 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 25 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115050 1-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114030 sz., kazettában 1-13 |
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
285,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
303,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
492,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
636,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Csúcsszög | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |