Hi5 nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

Cikkszám: 213205 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hi5
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 10,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,4 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Hozzávaló váltólapka POMX 0704..
Váltólapka csavar készlet 219883 (10IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213205 25/2
EAN / GTIN 4045197783516
Gyártó száma 213205 25/2

Leírás

Kivitel:

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 10IP méretű pengével használja.