{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 481 mm | |
Szélesség | 920 mm | |
Mélység | 25 mm | |
Teherbírás | 100 kg | |
Perforált fal kivitele | Kétoldalas | |
Súly | 12 kg | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 972101 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167400 | |
Gyártó száma | 972101 1000 |