Fali szekrény lemezes tolóajtókkal

Cikkszám: 943905
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 65
  • Szekrényház belső teherbírása: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Leírás

Kivitel:

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.