{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
élőkép felbontása, maximum | 1920×1080 px | |
Külön felvételek felbontása, maximum | 1920×1080 px | |
állvány | Asztali állvány | |
Munkatávolság ferde rálátásnál | 35,5 mm | |
Munkatávolság függőleges rálátásnál | 56,5 mm | |
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál | 19 - 105 | |
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál | 28 - 151 | |
Súly | 23,5 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Video vizsgálórendszer |
Cikkszám | 491896 ECO2503 | |
EAN / GTIN | 2050001956842 |