Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 3,5-4mm

Cikkszám: 428800 3,5-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,10 € /(db)
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 3,5 mm - 4 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,004 mm
Méret a 2 mm
Standard mérésmélység 20 mm
Méréstechnika analóg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428800 3,5-4
EAN / GTIN 7630041108330
Gyártó száma 00813410

Leírás

Kivitel:

Analóg 3 pontos furatmikrométer furatok nagy pontosságú méréséhez, még nagy mérésmélység esetén is (akár három hosszabbítóval használható). Önközpontosító és önbeálló. Az egyetlen Abbe-elv szerinti furatmikrométer (nincs az első rendű billentési hiba).
Edzett acél mérőfelületek (HV30−770).

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbítók 428802 sz.

Figyelem:

Központosító szerkezet nagy mérésmélységekhez külön rendelésre.