{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 10 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 2,5 mm | |
Standard mérésmélység | 52 mm | |
Mérésmélység maximális hosszabbítóval | 352 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428800 10-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108064 | |
Gyártó száma | 00810003 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatmikrométer IMICRO, Méréstartomány: 10-12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
514,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
341,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,001 mm | 0,001 mm |
Hibahatár | 0,004 mm | 0,005 mm |
Méréstartomány | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Méret a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |