{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Számjegy magassága | 11 mm | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Talpfelület hossz | 165 mm | |
Talpfelület szélesség | 110 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Gyártó száma | 444000 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolási magasság: 300mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
738,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
469,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület hossz | 165 mm | 135 mm |
Talpfelület szélesség | 110 mm | 90 mm |
Méréstechnika | Digitális | digitális |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 357 |