{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Nóniusz | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Talpfelület hossz | 165 mm | |
Talpfelület szélesség | 110 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Gyártó száma | 443450 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós magasságmérő előrajzoló nagyítóval, Előrajzolási magasság: 300mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
532,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
189,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
295,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Nóniusz | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület hossz | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Talpfelület szélesség | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |