Kivitel:
Integrált bit racsni 80 foggal csupán 4,5°-is munkaszöghöz. Ez lehetővé teszi a finoman adagolt munkavégzést nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél.
A gömbmechanizmusos mechanika a célnyomaték elérésekor hallhatóan és érezhetően kiold. A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.
Az ergonomikus alakú íves markolat fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nyél végébe 1/4 col meghajtó négyszög van integrálva. Olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak és fékfolyadékoknak ellenáll.
- Három üzemmód és optikai, akusztikus és érezhető stop jelzés.
- Memória kapacitás: akár 2500 mért érték.
- Az integrált mikro-USB csatlakozón keresztül egy végfelhasználói készülékkel lehetőség van a mérési adatok kiolvasására és dokumentálására.
- Világos és akkukímélő OLED színes kijelző.
Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in
Felhasználás:
Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Tartalom:
Lítium-ion akku 3,6 V / 2,6 Ah, 18650 típus (külső töltés), SENSOMASTER 4 szoftver, kábel mikro-USB-ről USB-A-ra, bittartó (hatszög hajtás D 6,3; 1/4 col). Műanyag kofferben.
Figyelem:
A hozzávaló töltőkészülék és töltő adapter külön ajánlatkérésre szállítható. Plusz akku a
081574 sz. 2600 méret ill. alternatívaként a 3500 méret alatt kapható.